クロークランプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921026 品番 FL16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。
クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。
着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。

寸法B(mm)45 寸法B1(mm)17 寸法D(Φmm)39 寸法H(mm)18〜42 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)69 寸法L3(mm)16 寸法S(mm)24 寸法T(mm)25 寸法h(mm)10 寸法l(mm)90 寸法t(mm)6 トラスコ品番329-6041 質量(kg)1.1 ねじ径dM16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする