クロークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921035 品番 FL20
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。
クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。
着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。

寸法B(mm)56 寸法B1(mm)21 寸法D(Φmm)48 寸法H(mm)22〜50 寸法L(mm)160 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)90 寸法L3(mm)20 寸法S(mm)30 寸法T(mm)30 寸法h(mm)13 寸法l(mm)110 寸法t(mm)8 トラスコ品番329-6059 質量(kg)2.1 ねじ径dM20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする