※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大球面座金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921044 品番 FXZ8
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。

適合ボルト径M8 高さ(mm)3.2 用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。 トラスコ品番313-7961 質量(g)7 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする