ヘビーナット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921123 品番 18M-HN
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スタッドボルト用、焼入りナットです。

材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
焼き入れ(HRC23〜31)
適合ボルト径M18×2.5 用途治具本体の固定作業に。 トラスコ品番329-5923 高さ(mm)18 質量(g)55 二面幅(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36921096
2023-06-09
用途:
車の足回り部品の固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

11Tの強化ボルトと合わせて車の足回り部品の固定用に購入しました。
しっかりとトルクレンチで規定トルクで締めこんでも問題なく使用できます。

対象商品:
36921087
2018-10-10
用途:
自動車修理
株式会社イーシナ 様

強度が出た薄型ナットとして商品は間違いがないものでした。しかし「ゆうパケット」を利用した配送はいかがなものでしょうか? 日数を要する上、着日時も不透明で大変困ります。配送料はお支払するわけですから、再考をお願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4937:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする