3/22より値下げ!現場を応援
フジツール
フジツールの 金型用部品、位置決め部品
フジツールの クランピング冶具
フジツールの クランピング位置決め部品
ハネクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36921211
品番
PM-4
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,998
バスケットに入れる
無段階で締付けできる自在型です。
激しい振動にもビクともしません。
適合ボルト径
M14
長さ(mm)
112
幅(mm)
47
高さ(mm)
35
質量(2個1組)(kg)
1.06
用途
ワークや金型を上から押さえて固定します。
トラスコ品番
103-0388
材質
スチール(S45C)黒色塗装
質量(kg)
1.06