フジツール
フジツールの 金型用部品、位置決め部品
フジツールの クランピング冶具
フジツールの クランピング位置決め部品
ハネクランプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36921236
品番
PM-6
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
無段階で締付けできる自在型です。
激しい振動にもビクともしません。
適合ボルト径
M20
長さ(mm)
157
幅(mm)
60
高さ(mm)
50
質量(2個1組)(kg)
2.73
用途
ワークや金型を上から押さえて固定します。
トラスコ品番
103-0400
材質
スチール(S45C)黒色塗装
質量(kg)
2.73