3/22より値下げ!現場を応援

ハネクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 36921245 品番 PM-7
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) 値下げ
37,980

無段階で締付けできる自在型です。
激しい振動にもビクともしません。

適合ボルト径M22 長さ(mm)210 幅(mm)76 高さ(mm)64 質量(2個1組)(kg)6.30 用途ワークや金型を上から押さえて固定します。 トラスコ品番355-8495 材質スチール(S45C)黒色塗装 質量(kg)6.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36921236
2015-09-22
用途:
金型の取り付け
佐藤 様

プレス金型取り付けに ダイベースの高さが川つてもライナーを調整しなくて良いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする