スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ユニクランプ(平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921254
品番
FPB10B
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
質量(kg)
0.15
長さ(mm)
80
幅(mm)
30
高さ(mm)
13
適合ボルト径
M10
用途
加工物の固定に。
トラスコ品番
208-7421