スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランプユニット
ユニクランプ(平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921281
品番
FPB20B
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
質量(kg)
1.21
長さ(mm)
160
幅(mm)
60
高さ(mm)
25
適合ボルト径
M20
用途
加工物の固定に。
トラスコ品番
208-7464