スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
水平調整ブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36921412
品番
APB50
参考基準価格(税別)
¥27,030
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
スムーズに且つ垂直に上下移動します。
加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
質量(kg)
1.5
幅(mm)
53
全長(mm)
88.5
高さ(mm)
40
二面幅(mm)
10
能力(mm)
スライド/50〜55
耐荷重(kN)
50
仕様
ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
トラスコ品番
320-0370