スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピング位置決め部品
水平調整ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36921421
品番
APB65
参考基準価格(税別)
¥35,130
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スムーズに且つ垂直に上下移動します。
加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。
質量(kg)
3.7
幅(mm)
70
全長(mm)
124.0
高さ(mm)
54
二面幅(mm)
12
能力(mm)
スライド/65〜72
耐荷重(kN)
100
仕様
ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
トラスコ品番
320-0388