スーパーツール
ローレット駒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ピッチ(mm)
1.6
0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
1.8
2.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921491
品番
KNCF2116R
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
切れ味がよく、長持ちします。
種別
平目
モジュール
0.51mm
ピッチ(mm)
1.6
外径(mm)
21.5
穴径(mm)
6
幅(mm)
5
トラスコ品番
289-0917
質量(g)
20
適合ホルダ
KH1CN20N・25N