スーパーツール
ローレット駒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.8
0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
1.8
2.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921507
品番
KNCF2118R
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
切れ味がよく、長持ちします。
種別
平目
モジュール
0.57mm
ピッチ(mm)
1.8
外径(mm)
21.5
穴径(mm)
6
幅(mm)
5
トラスコ品番
289-0925
質量(g)
20
適合ホルダ
KH1CN20N・25N