※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングワッシャー
大球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921534
品番
FXZ12
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
適合ボルト径
M12
高さ(mm)
5.0
用途
球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
トラスコ品番
302-7945
質量(g)
28
内径(Φmm)
14.2
外径(Φmm)
35