※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大球面座金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921577 品番 FXZ20
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

球面タイプなので若干の角度に対応可能です。

適合ボルト径M20 高さ(mm)8.0 用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。 トラスコ品番302-7988 質量(g)87 内径(Φmm)23.2 外径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする