※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングワッシャー
大球面座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921595
品番
FXZ24
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
適合ボルト径
M24
高さ(mm)
10.0
用途
球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
トラスコ品番
302-8003
質量(g)
163
内径(Φmm)
28.0
外径(Φmm)
60