スーパーツール
ローレットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
KNSF14~50
KNSRL14~50
KNSF14~50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921604
品番
KH-S1
参考基準価格(税別)
¥10,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
平目用
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
全長(mm)
147
加工径(mm)
10~250
適合
KNSF14~50
トラスコ品番
270-0930
適合機種
旋盤
質量(g)
420
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×20