曜日別特売
KN30CRL 転造ローレット駒 スーパーツール 36921647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN30CRL 転造ローレット駒 スーパーツール 36921647
KN30CRL 転造ローレット駒 スーパーツール 36921647
KN30CRL 転造ローレット駒 スーパーツール 36921647
KN30CRL 転造ローレット駒 スーパーツール 36921647

転造ローレット駒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)1.81
モジュール0.58mm
幅(mm)6.35
内容量1組注文コード36921647品番KN30CRL
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

じん性と耐摩性に優れています。

種別アヤ目モジュール0.58mmピッチ(mm)1.81外径(mm)19.2穴径(mm)6.35幅(mm)6.35トラスコ品番270-1014質量(g)37適合ホルダKH2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36921665
2021-12-04
用途: ローレット加工に
建設業・工事業

何度も使っていて信用できる駒です。何より長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする