EM1-AT-Z40 マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機 36921762 EM1-AT-Z40 マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機 36921762 EM1-AT-Z40 マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機 36921762

マジックカットe-ミスト用アトマイザ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921762 品番 EM1-AT-Z40
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
形状蛇腹管 材質液管/ フッ素樹脂チューブ製 質量(g)450 適合本体Z型アトマイザ1軸用 トラスコ品番117-5998 種別Z型アトマイザ1軸用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする