曜日別特売
C-50E 足踏式空気弁 扶桑精機 36921796

足踏式空気弁

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番213-5418
内容量1個注文コード36921796品番C-50E
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。

用途
エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ足踏式ポート数2接続形式Φ6 チューブ継手質量(g)900仕様2ポートトラスコ品番213-5418適合流体エア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36921805
2024-06-28
用途: 防錆油吹付作業時に
福住ピーニング工業株式会社製造業

作業効率化の目的で購入いたしました。足踏式の方が手を止める必要がないので作業もスムーズに流れるので現場も喜んでます。

対象商品 : 36921805
2015-07-28
用途: エアーコンプレッサーの吐出のスイッチ

いままでも加工の冷却用にエアーを使っていたのですが手動式のレバーは作業中にはさわれず
コンプレッサーにも余分な負担がかかり不満足でした、ノズルスイッチの前に割り込みセットし動作が
楽になりました。
足踏み感がアバウトだったのでありあわせの大口径スプリングを間にいれて反応が満足いくようにしました。
ワンタッチノズルとのセット売りの説明があれば再度ホームセンターにいかずにすみます。
添付fileがあれば取り付け写真もお見せできるのですが、残念。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする