足踏式空気弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921805 品番 C-50
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。

タイプ足踏式 ポート数2 接続形式接続ねじG1/4 質量(g)900 用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。 トラスコ品番119-6235 接続接続ねじG1/4 適合流体エア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36921805
2024-06-28
用途:
防錆油吹付作業時に
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

作業効率化の目的で購入いたしました。足踏式の方が手を止める必要がないので作業もスムーズに流れるので現場も喜んでます。

対象商品:
36921805
2015-07-28
用途:
エアーコンプレッサーの吐出のスイッチ

いままでも加工の冷却用にエアーを使っていたのですが手動式のレバーは作業中にはさわれず
コンプレッサーにも余分な負担がかかり不満足でした、ノズルスイッチの前に割り込みセットし動作が
楽になりました。
足踏み感がアバウトだったのでありあわせの大口径スプリングを間にいれて反応が満足いくようにしました。
ワンタッチノズルとのセット売りの説明があれば再度ホームセンターにいかずにすみます。
添付fileがあれば取り付け写真もお見せできるのですが、残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする