カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永磁ホルダー
強力マグネットホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36921866
品番
WK-P
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。
外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
吸着力(N)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×66×44
取付用ねじ穴
M8×1.25
用途
建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。
仕様
ON/OFF機能なし
トラスコ品番
288-3317
質量(g)
750