カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 各種工具
六角ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36921902
品番
KM-SA
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
吸着力(N)
600〜900
用途
溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。
仕様
ON/OFF機能あり
トラスコ品番
164-4483
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×94×112
保持角度(°)
45、90、135