※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
サマリウムコバルト磁石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
36922085
品番
2-201443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(mm)
14
厚さ(mm)
3
穴径(mm)
4
吸着力(N)
13.72
トラスコ品番
310-3501
質量(g)
17.5
質量(g/個)
3.5
磁束密度
(表面)0.25T