※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サマリウムコバルト磁石

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 質量(g)25.8 質量(g/個)5.16 注文コード36922103 品番2-201755
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は質量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)17 厚さ(mm)5 穴径(mm)5 吸着力(N)23.52 トラスコ品番310-3528 質量(g)25.8 質量(g/個)5.16 磁束密度(表面)0.25T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする