※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サマリウムコバルト磁石

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 36922137 品番 2-4015105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
長さL×幅W×厚さ(mm)15×10×5.0 吸着力(N)24.50 トラスコ品番310-3552 質量(g)31.5 質量(g/個)6.3 磁束密度(表面)0.30T

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする