柄付マグネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36922182 品番 72291
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
吸着力(N)15 マグネット部寸法(mm)13 全長(mm)132〜540 質量(g)29 材質(本体)真鍮、クロムメッキ 材質(磁石)ネオジム磁石 トラスコ品番332-5946

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36922207
2018-02-28
用途:
コンクリートインサートプラグの引きネジ取出し。

6mmボルトのインサートプラグのネジを引き出すのに、100均の7mmヘッド柄付き磁石を使っていたが、この商品は100均ノ3倍ぐらいの磁力があると思うのでストレスなく確実に引っ張れる。

対象商品:
36922182
2016-11-03
用途:
オートバイの整備

小さいボルトなどを隙間に落とした時にマグネットで拾えるので助かっています。伸び縮みするので、いろんな場所で使えます。

対象商品:
36922207
2015-07-18
用途:
センサーチェック

マグネットセンサーのチェック用に買いました
天井についてるセンサー用でしたが長さについては大丈夫そうです
磁力は思ったより強く18個の鍵を横方向で持ち上げられました
結構使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする