溶接マグネット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36922225 品番 72294
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。
異方性磁石

材質鉄・ABS樹脂 サイズM 吸着力(N[kgf])200[20] 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)156×100×17 用途溶接作業の仮止めに トラスコ品番334-6951 質量(g)598

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36922225
2023-11-14
用途:
鉄材加工。
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接加工時に使用している。別段改良を擁することなく、重宝しています。

対象商品:
36922225
2021-06-08
用途:
加工用に購入

加工用に購入しました。
磁石の力も丁度よく、安価で購入できて大満足です。

対象商品:
36922234
2014-10-31
用途:
溶接作業
建設業・工事業

用途的には足りてるんですが、若干磁力が弱いように思います。

対象商品:
36922234
2014-04-04
用途:
クルマやバイクのカスタム&修理

正直、安いので不安はあったものの使ってみるとまったく問題なし。2〜3個セットとかで、もっと安価な設定があれば嬉しい。

対象商品:
36922225
2014-03-26
用途:
アングルで棚などを製作する時に使用
ユタニ工業株式会社 様

マグネット式なので仮付けの時でも面を持って溶接できるので仕事が楽にできる。

対象商品:
36922225
2021-02-26
用途:
溶接

以前使用していたマグネットは磁力が弱く使えませんでした、磁力はそこそこないとだめですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36922216
2013-02-20
用途:
溶接の仮止め
有限会社サンハウス 様

位置決めにも使いやすく重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする