※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
36922243
品番
1-10105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
外径(mm)
10
厚さ(mm)
5.0
吸着力(N)
21.56
用途
センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。
トラスコ品番
310-3218
材質
マグネット:ネオジム磁石
質量(g/個)
3.00
磁束密度
(表面)0.35T
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36922243
1-10105
89611566
TN10-5R-5P
ネオジム磁石 丸形 袋入
TRUSCO
1袋(5個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)