マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
36922252
品番
1-10205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
外径(mm)
20
厚さ(mm)
5.0
吸着力(N)
61.74
用途
センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。
トラスコ品番
310-3234
材質
マグネット:ネオジム磁石
質量(g/個)
20.00
磁束密度
(表面)0.28T