マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
36922304
品番
1-1088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
外径(mm)
8
厚さ(mm)
8.0
吸着力(N)
17.64
用途
センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。
トラスコ品番
310-3293
材質
マグネット:ネオジム磁石
質量(g)
15
質量(g/個)
3.00
磁束密度
(表面)0.42T