※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード36922322 品番1-201276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

外径(mm)12.0 厚さ(mm)6.0 穴径(mm)7 吸着力(N)21.56 用途センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。 トラスコ品番310-3315 質量(g)3.3 材質(磁石)ネオジム磁石 磁束密度(表面)0.36T

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36922331
2014-10-04
用途:
コインマジックに使用予定です。現在研究中

強い磁力を利用して色々な面白いマジックやってみたい。(研究会の仲間を驚かせようと思っています。)詳細は秘密です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする