マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
ネオジム磁石
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
36922356
品番
1-2066215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
外径(mm)
6.6
厚さ(mm)
1.5
穴径(mm)
2
吸着力(N)
2.74
用途
センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。
トラスコ品番
310-3340
質量(g)
0.3
材質(磁石)
ネオジム磁石
磁束密度
(表面)0.20T