1-401274 ネオジム磁石 マグナ 36922374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード36922374 品番1-401274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

長さL×幅W×厚さ(mm)12.0×7.0×4.0 吸着力(N)17.64 用途センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。 トラスコ品番310-3366 材質マグネット:ネオジム磁石 質量(g/個)2.5 磁束密度(表面)0.35T

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36922374
2015-11-26
用途:
ちょっとしたシートの固定等

思ったより小さかった。
磁力は強い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする