※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグナ
マグナの マグネット用品
マグナの 磁性材料
マグナの 希土類磁石
ネオジム磁石
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36922401
品番
1-40508508127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
長さL×幅W×厚さ(mm)
50.8×50.8×12.7
吸着力(N)
637.00
用途
センサー、モーター部品、小型スピーカーとして。
トラスコ品番
310-3391
材質
マグネット:ネオジム磁石
質量(g)
242.5
磁束密度
(表面)0.40T