ネオジム磁石プレートキャッチ(角形)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 36922453 品番 1-NC35L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

磁石の中で最強の磁場をもちます。

長さL×幅W×厚さ(mm)34.5×20.0×5.0 適合ねじM5 吸着力(N)107.8 用途センサー、機構品の吸着用。 トラスコ品番332-5211 材質マグネット:ネオジム磁石 質量(g)76.5 質量(g/個)25.5 質量(g/袋)76.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
屋外サインの季節入れ替え
有限会社河野デザイン 様

少々強すぎる気もしましたが逆に安全だと思い購入しました。満足しています。

対象商品:
36922471
2024-06-12
用途:
スチール材の扉の開閉に使用
有限会社小澤製作所 様

板状タイプの磁石でとても扱いやすく、皿加工が初めからされていて
取り付け工程もスムーズです。また磁力も強いのも魅力です。

対象商品:
36922453
2022-09-13
用途:
金属ドアの開閉
サービス業

3種類ある磁力の強さで「中間で良いかな」と考えましたが、最終的には一番磁力の強い商品を選択しました。
思っていた効果を発揮してくれて、満足しています。同じ商品をもっと購入しようと思っています。

対象商品:
36922453
2019-11-16
用途:
シートカーテンの開閉
建設業・工事業

この商品はとても強力で良い商品です。大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする