ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 36922462 品番 1-NC35R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。

外径(mm)35.0 厚さ(mm)5.0 吸着力(N)117.6 用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番332-5229 質量(g)102 適合ねじM5 質量(g/個)34 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36922444
2018-01-20
用途:
自由扉のセンター止まり。
宮田内装 様 (建設業・工事業)

過去最強の磁石でした。グレティビーヒンジの扉がセンターでバッチリ止まりました。扉の大きさで1個,2個と増やして気に入った所でOKとします。
プレートと磁石の間隔は3o前後で磁石を掘って調整しました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする