京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の スタンドルーペ/アームルーペ
ハイパワーフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
302-9301
注文コード
36922575
品番
MAG-070F
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
トラスコ品番
302-9301
質量(g)
420
種類
スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)
320
レンズ径(Φmm)
53.5
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×35
全高
320mm