マグナ
マグナの 掲示用品
マグナの 掲示用小物
マグナの マグネット用品
フックマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
36922916
品番
3-5025S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
シリコンコーティングをしているので、対象物を傷つけにくくサビに強いです。
吸着力(N)
17.64
質量(g/個)
12
耐荷重(kg)
(縦方向)3.4、(垂直方向)7.3
用途
壁面吊り下げ用
トラスコ品番
310-3595
厚さ(mm)
5
質量(g)
36
フック
自在回転
外径(mm)
25