マグナ
マグナの 掲示用品
マグナの 掲示用小物
マグナの マグネット用品
フックマグネット 固定タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
36922925
品番
3-5052H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
強い磁力で吸着力が強く、重い荷重に耐えられます。
材質
マグネット:フェライト磁石
外装部:スチール
吸着力(N)
137.20
外径(mm)
52
厚さ(mm)
8
質量(g/個)
25.7
用途
壁面吊り下げ用。
トラスコ品番
320-4561
質量(g)
77
耐荷重(kg)
(縦方向)4.5、(垂直方向)14
フック
自在回転
特性
強磁力