マグナ
マグナの 掲示用品
マグナの 掲示用小物
マグナの マグネット用品
フックマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
36922934
品番
3-5052S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
シリコンコーティングをしているので、対象物を傷つけにくくサビに強いです。
吸着力(N)
137.20
質量(g/個)
34.7
耐荷重(kg)
(縦方向)4.5、(垂直方向)14
用途
壁面吊り下げ用
トラスコ品番
310-3609
厚さ(mm)
8
質量(g)
104
フック
自在回転
外径(mm)
52