TC20H050T シリコーンゴム イノアック 36929347 TC20H050T シリコーンゴム イノアック 36929347 TC20H050T シリコーンゴム イノアック 36929347

シリコーンゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.4 透明 注文コード36929347 品番TC20H050T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。

厚さ(mm)0.4 幅(mm)500 長さ(mm)500 トラスコ品番219-2501 透明 質量(g)180 用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。 材質シリコーンゴム 使用温度範囲-40〜230℃
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする