イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの シリコンゴム
イノアックの シリコン ゴム板・シート
シリコーンゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36929356
品番
TC20H100T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
厚さ(mm)
1
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
219-2519
色
透明
質量(g)
450
用途
ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
材質
シリコーンゴム
使用温度範囲
-40〜230℃
商品豆知識
ゴム素材の特長