TG50H050T シリコーンゴム イノアック 36929365 TG50H050T シリコーンゴム イノアック 36929365 TG50H050T シリコーンゴム イノアック 36929365

シリコーンゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36929365 品番 TG50H050T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。

厚さ(mm)0.5 幅(mm)500 長さ(mm)500 トラスコ品番219-2527 質量(g)210 用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。 材質シリコーンゴム 使用温度範囲-40〜230℃
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする