イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの シリコンゴム
イノアックの シリコン ゴム板・シート
シリコーンゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36929374
品番
TG50H100T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
厚さ(mm)
1
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
219-2535
色
灰
質量(g)
420
用途
ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
材質
シリコーンゴム
使用温度範囲
-40〜230℃
商品豆知識
ゴム素材の特長