※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの シリコンゴム
イノアックの シリコン ゴム板・シート
シリコーンゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36929383
品番
HT8002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
熱を伝えにくい素材です。耐熱性・耐寒性に優れます。
耐候性に優れ、へたりが小さく長期にわたりシール性を発揮します。
厚さ(mm)
3.2
幅(mm)
915
長さ(mm)
1000
用途
耐熱耐寒パッキン材、ボイラー熱器具用断熱材、精密機器用防振材。
トラスコ品番
219-2551
材質
シリコーンゴム
色
灰
質量(g)
940
使用温度範囲
-55〜200℃
商品豆知識
ゴム素材の特長