※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESD-350NT-GM タッピング兼用ボール盤 遠州工業 36929401 ESD-350NT-GM タッピング兼用ボール盤 遠州工業 36929401

タッピング兼用ボール盤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)三相200 スピンドルテーパージャコブス NO.6 注文コード36929401 品番ESD-350NT-GM
参考基準価格(税別)¥537,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は電源・スピンドルテーパーなど6種類から選べます 他の種類を見る

便利なねじ立て機構付きボール盤です。
タップ折損防止装置付きです。

穴あけ能力(mm)13 使用タップ径(鉄工)Steel:M3〜M10、FC:M3〜M12 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])230、370、450、1120、1350、2080/280、450、540、1350、1620、2500 スピンドルテーパージャコブス NO.6 テーブル径(Φmm)270 電源(V)三相200 ねじ立て能力(mm)M3〜10 出力(W)400 質量(kg)75 トラスコ品番175-9761
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする