SAH-1600-DK エースカッタ用替刃 サンワ(電動工具) 36929514 SAH-1600-DK エースカッタ用替刃 サンワ(電動工具) 36929514

エースカッタ用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36929514 品番 SAH-1600-DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,037
販売価格(税別)
5,488
形状動刃 適合SA-16 付属品スリーブ×1個 質量(g)45 仕様SA-16用動刃(1枚)(スリーブ1個付) トラスコ品番163-1748

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
材料カット

どこを探しても見つからなかったものがモノタロウさんにありました。ラッキーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする