モリトク
モリトクの 電動工具 本体
モリトクの 研磨(電動)
モリトクの ベルトサンダー
卓上ミニベルダー(無段変速型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36929627
品番
MR-40S
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。
研削は180°任意の位置で使用可能です。
ワンタッチでベルト交換できます。
ベルト速度(m/min)
400〜1000
ベルト寸法(mm)
40×520
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
520
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.85
アーム長さ(mm)
243
出力(W)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×90×169
質量(kg)
4.9
用途
鉄工、木工、プラスチック等の研削に。
トラスコ品番
214-8951