淀川電機製作所
淀川電機製作所の 電動工具 本体
淀川電機製作所の 研磨(電動)
淀川電機製作所の グラインダー
両頭グラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36929645
品番
SY-150T
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
電源電圧(V)
3相200
質量(kg)
14.5
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
付属品
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
セット内容
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
出力(kW)
0.2
モータータイプ
専用自社モータ
定格電流(A)
1.1/1.0
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×210×238
保証期間
1年
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
3000/3600
砥石周速度(m/s)
28
研削砥石寸法(mm)(内径)
12.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません